サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
40
トラスコ品番
563-3052
注文コード
11059824
品番
570-SDUCR-40-11X
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。
ポジチップ使用により、低切削抵抗です。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途
内径旋削加工用。
トラスコ品番
563-3052
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
20
寸法f1(mm)
27
寸法l7(mm)
38
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ