本体

EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 11060485 EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 11060485 EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 11060485 EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 11060485

フットケアプレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11060485 品番EFC-01 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。
座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。
リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。

付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約1300(本体のみ) 消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245 モード1足裏モード、2ふくらはぎモード タイマー約15分(デフォルト)※5〜30分の間で設定が可能 原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする