サンドビック
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
接続径
20
注文コード
11060497
品番
880-D1300L20-03
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
接続径・刃先径・有効長
など
548
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-7781
全長(mm)
105
加工深さ
3×DC
接続径
20
使用可能長さ(mm)
39
機能長さ(mm)
54.61
工具径(mm)
13
関連資料:
特長(0.3MB)
特長(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。