※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11060659 品番TO-400-30
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

手軽で安心、多分野で使用可能です。
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。
カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。
ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。

付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ25×300×H75 参考使用荷重(kg)80 表面仕上げ鏡面 自重(g)367 モデルGBC-25-30
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする