アルインコ
アルインコの 電気測定
アルインコの 直流安定化電源
AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11060835
品番
DM-310MV
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様
メーター:A/V独立2連式
質量(kg)
4.4
出力電圧(V)
DC1〜15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171×125×215(突起物除く)
保護回路
フの字特性自動電流制限式、10A以上
ヒューズ容量(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
8(連続)、10(間欠)
注意
※無線機器用の電源です。電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きな特殊電球の点灯、バッテリーの充電にはお使いになれません。保護回路が働く前に故障することがあります。製品保証以外の責は負いかねますので、商・工業、学術用途でのご使用は自己責任とさせていただきます。