AC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11060860 品番DM-330MV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。

仕様メーター:A/V切換式 質量(kg)約2 出力電圧(V)DC5〜15(可変) 入力電圧(V)AC100〜AC120 出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠) 保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上 ヒューズ容量(A)8 ファン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無線機用の電源です。電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きな特殊電球の点灯、バッテリーの充電にはお使いになれません。保護回路が働く前に故障することがあります。製品保証以外の責は負いかねるうえ、一般用途の電源に必要なPSEの対象外製品ですので、無線機以外でのご使用は自己責任となります。
※AC100V、120V専用です。220V、240Vを印可するとすぐに壊れ、修理ができないダメージを受けますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする