曜日別特売
DM-404 AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコ 11060887

AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11060887品番DM-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。
・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。
・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。

付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
注意
※本製品はPSE規格適合品ですが、一般向け以上に高性能
※高精度が求められる工業
※学術研究向けではなく、他の製品の電源部として使用するために設計されたものでもありません。それらの用途でお使いになっての不具合は責を負いかねます。校正サービスは提供しておりません。
※電気分解などの科学実験、バッテリーの充電など、本機の電源を切ると接続側から逆電流が発生するような用途に使うと故障しますが、誤使用として製品保証の対象外とさせていただきます。
※モーターやコンプレッサー、ハロゲンランプなど、電源投入時に一瞬、定格の数倍の電流を消費するような機器に接続すると故障の原因となります。
※設計に配慮はしておりますが、無線機、受信機でお使いになるとスイッチングノイズによる受信障害が起きる可能性があります。接地不良、ACラインの問題などもあり、電源側だけでノイズを取り除くことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする