インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11061359 品番ISK-SA200W
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。
風にも強いノンガス対応型です。
片手で持てる送給装置一体型です。
小型・軽量で持ち運びラクラクです。
ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。
デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。
出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。
自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)

付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6〜Φ0.8mm用/Φ0.8〜Φ1.0mm用/Φ0.9〜Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6〜Φ0.8mm用/Φ0.8〜Φ1.0mm用/Φ0.9〜Φ1.2mm用) 質量(kg)16 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0 定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450 定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34) 定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30) 溶接板厚(mm)0.6〜5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする