画像準備中

Ostand Pro-Clear case for iPhone 16 Pro [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11061569 品番X00FX1783
参考基準価格(税別)¥5,718 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外観設計特許を取得したデザイン。
360°回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりフィットするデザイン。
ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 適合機種iPhone 16 Pro 材質TPU+PC+PMMA + アルミニウム合金 Clear

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする