画像準備中

どこでもラクラク洗浄ブラシV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11062400 品番ASB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

・水を入れたバケツにホースを差込み、ポンプを軽くポンピングして、ブラシから水を噴出させて効率良い掃除が可能。
・水道のない所でもバケツひとつでラクラク洗浄!
・ベランダや外回りなど水洗いしにくかった所もラクラク。
・Φ0.7cmの小径ホースが、無駄な水を使わず、バケツの水も長持ち。
・バケツの水は最後まできれい。節水で水道代も助かります。
・家庭用洗剤も使えます(塩素系や酸素系等の強力洗剤のご使用はお止めください)。

材質ブラシ:PP、ブラシ毛:PET、ポンプ:PE、ホース:PVC、ジョイント:PE、取付板:PE、吸込口:PE+ステンレス 質量(g)370 寸法(cm)7×31×6.3、ホース長さ:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする