画像準備中

くつろぎエルダー323 KE323

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11062540 品番 ブラック 22.0cm
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・履き心地ゆったり。
・脱ぎ履きが簡単なファスナー仕様。
・柔らかいストレッチ素材。
・夜間お出かけも安心反射材付き。
・丁寧に仕上げた日本製。

材質ナイロン(ストレッチ素材)、底材:ラバー配合EVA ブラック サイズ(cm)22 標準質量(g/片足)約155(23.5cm) 使用場所屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする