東安
東安の 切断
東安の 切断砥石
東安の 金属用
切断砥石 両面補強
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
11063416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途
一般鋼・ステンレス鋼兼用
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
WA アルミナ研削材
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
内径(Φmm)
パッキン:15
使用工具
ディスクグラインダー
外径(Φmm)
105、パッキン:30
適合材
一般鋼・ステンレス鋼兼用
最高使用周速度(m/s)
80