東安
東安の 研削砥石
東安の オフセット砥石
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
11063425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
経済性、作業性を追及し素材にマッチした標準普及タイプ。枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
用途
溶接ビード除去、開先加工
粒度
24
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100