東安
東安の エプロン
東安の 耐熱・耐切創エプロン
前掛け ジャンパー 自然牛皮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
11063565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。
柔軟性に富み、耐久性に優れています。
後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。
用途
溶接、 塗装業、建築業、土木業等
材質
牛革
袖丈(cm)
約70
着丈(cm)
約68
身幅(cm)
95(全開)