須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の 歩行車
アイカートラブU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11064186
品番
NO.810 ワイン
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・バッグの開口部が広く使いやすい横押しカート。
・大きな車輪で操作もスムーズ。音も静かです。
・手元に高さ調節ボタンが付いています。
・両側にあるポケットに500mLのペットボトルが入ります。
付属品
レインカバー
材質
フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
2.6
色
ワイン
サイズ(cm)
幅21×奥行38×高さ64.8〜86(5段階/5.3
積載荷重(kg)
6
機能
標準:2WAYキャスター(左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
バッグ容量(L)
約15
車輪サイズ(cm)
前輪13.5×後輪13.5
注意
※お買い物用のショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。