画像準備中

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064247 品番100g 白がゆ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質7.0gを詰め込みました。
・少量なのに高カロリー、おいしい介護食。
・国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
・食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。

賞味期限製造後12ヶ月 原材料精米(国産)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸、米粉、還元デキストリン/乳化剤 アレルギー豚肉・ゼラチン 栄養成分(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.2g、炭水化物18.8g、食塩相当量0〜0.06g 商品タイプ白がゆ ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11064247 100g 白がゆ 79903549 - アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ Nestle(ネスレ) アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ Nestle(ネスレ) 1個(100g) 269 税込291 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする