MAXIMA
MAXIMAの オイル・ケミカル・補修
MAXIMAの 防錆・潤滑剤・焼付防止剤
MAXIMAの チェーンルブ
チェーン ワックス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(155mL)
注文コード
11064533
品番
MX51-74908
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。
サイズ
8OZ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性