MAXIMA
MAXIMAの オイル・ケミカル・補修
MAXIMAの 防錆・潤滑剤・焼付防止剤
MAXIMAの チェーンルブ
チェーン ガード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(184mL)
注文コード
11064542
品番
MX51-77908
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。
サイズ
8OZ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性