MT-KY024CS

ニー ボディパッド MT-KY024CS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064579 品番MT-KY024CS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY024CS
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red, Cyan & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA MT-10 (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー 備考YAMAHA MT-10 (22/23) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする