D-15S アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具) 11064891

アタッカー (ドライバー)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)210トラスコ品番323-1739注文コード11064891品番D-15S
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。
ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。

用途ハツル、ワル、コジル作業に種類特殊形状先端サイズ(mm)15材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)125全長(mm)210トラスコ品番323-1739質量(g)96アズワン品番2-8175-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064891
2024-06-18
用途: バイク整備
cozycycle

タガネとドライバーの中間みたいなものがあるのは知りませんでした。
安いし使いやすいサイズなので助かっています。

対象商品 : 11064891
2023-06-19
用途: カニ目工具作成のために

グラインダーで加工してカニ目工具を作成するために購入しました。安くて助かります。

対象商品 : 11064891
2023-02-07
用途: ストーブの灯油ホースを外す
ビーアイエフ 株式会社サービス業

先が曲がっているので使いやすい
落とさない様に後ろの部分に引っ掛ける所があるのが便利

対象商品 : 11064891
2022-03-28
用途: ステムシャフトのベアリングレースを叩いて抜くために購入

圧入されているステムシャフトベアリングレースを抜くために購入しました。サービスマニュアルにもタガネで叩いて外すように指示がありました。

対象商品 : 11064891
2021-09-29
用途: はつり ケレン

先端が刃のように鋭めなので、マイナスドライバーではないですね。アタッカーというネーミングに惹かれました。ちょっとしたはつりには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 11064891
2021-02-11
用途: 整備作業用
サービス業

コストパフォーマンスが高いです。
使用頻度が高くないですが、ないと困るので購入しました。

2019-05-16
用途: 細かい部位のケレン等

細かい部位の削り、コジリ、ケレン等はついマイナスドライバーでやってしまいがちでしたが、この工具はそういった用途に最適です。
他メーカーでもありますが、安価なので惜しげなく使えます。
日本製で気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 11064891
2019-08-13
用途: はがし作業

今までマイナスドライバーを使っていたので、とても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする