アタッカー (ドライバー)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)250 トラスコ品番165-3571 注文コード11064916 品番D-16
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は全長・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。
ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。

種類特殊形状 先端サイズ(mm)- 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼 軸径(Φmm)8 軸長(mm)150 全長(mm)250 用途釘ヌキ作業などに。 トラスコ品番165-3571 質量(g)164

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064891
2024-06-18
用途:
バイク整備
cozycycle 様

タガネとドライバーの中間みたいなものがあるのは知りませんでした。
安いし使いやすいサイズなので助かっています。

対象商品:
11064891
2023-06-19
用途:
カニ目工具作成のために

グラインダーで加工してカニ目工具を作成するために購入しました。安くて助かります。

対象商品:
11064891
2023-02-07
用途:
ストーブの灯油ホースを外す
ビーアイエフ 株式会社 様 (サービス業)

先が曲がっているので使いやすい
落とさない様に後ろの部分に引っ掛ける所があるのが便利

対象商品:
11064891
2022-03-28
用途:
ステムシャフトのベアリングレースを叩いて抜くために購入

圧入されているステムシャフトベアリングレースを抜くために購入しました。サービスマニュアルにもタガネで叩いて外すように指示がありました。

対象商品:
11064891
2021-09-29
用途:
はつり ケレン

先端が刃のように鋭めなので、マイナスドライバーではないですね。アタッカーというネーミングに惹かれました。ちょっとしたはつりには最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
11064891
2021-02-11
用途:
整備作業用
サービス業

コストパフォーマンスが高いです。
使用頻度が高くないですが、ないと困るので購入しました。

2019-05-16
用途:
細かい部位のケレン等

細かい部位の削り、コジリ、ケレン等はついマイナスドライバーでやってしまいがちでしたが、この工具はそういった用途に最適です。
他メーカーでもありますが、安価なので惜しげなく使えます。
日本製で気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
11064891
2019-08-13
用途:
はがし作業

今までマイナスドライバーを使っていたので、とても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする