曜日別特売
SLSKJD エスロック シャンクインパクト ミヤナガ 11065397

エスロック シャンクインパクト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11065397品番SLSKJD
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで)
金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能
カッターの脱着がワンタッチで可能

種別
インパクトシャンク(HEX6.35mm)
刃先径35mmまで
刃径(Φmm)6.35適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065397
2020-11-04
用途: 穴開け位置まで長くしたいときに

SUS304のt2板に大きめの穴をホールソーで開けたいときに使用しています。六角軸なのでチャックではないロングアダプターを付けられるのでスペースを取らずに済みます。
ただし、インパクトではなくドリルモードで開けないと刃がすぐにダメになってしまいますのでドリルモード付のインパクトドライバーを持っている方にはお勧めです。マキタの4モードインパクトやパナソニックのマルチインパクトなどですね。

対象商品 : 11065397
2018-08-11
用途: タキロンタメ桝にφ120の削孔

インパクトドライバーで仕様で根元で折れました。これで2回目です。インパクトドライバーでもドリルモードが付いてるタイプでないとダメみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 11065397
2015-06-12
用途: 器具付け時に使用
さくら設備

いつも使ってるインパクトドライバーで使用できるので
電源コードを引っ張る手間がなくていいし、切れ味はいいと思う。

対象商品 : 11065397
2014-02-25
用途: 軽金属穴あけ

バイメタルホールソーがダメになったので超硬ホールカッターと合わせて購入。
インパクトに付けられるのはいいアイデアでよいが、カッター部分と相性がわるいのか、
カッター部分がふれるので精度が出ない。カッター部分の取り外しがワンタッチになって
いるが、ぐりぐりやらないと外れない。

1が参考にしています
対象商品 : 11065397
2014-02-03
用途: 穴あけ
株式会社ファスコム

ビットの脱着信が以前のタイプの方が便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする