曜日別特売
MT-KK023KO ニー ボディパッド MT-KK023KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065629

MT-KK023KO

ニー ボディパッド MT-KK023KO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065629品番MT-KK023KO
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KK023KO
販売備考:Black with Grey & Orange キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/オレンジ備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする