※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 斜めニッパー
550S斜ニッパ(二枚式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11065695
品番
550S-125
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。
細線切りに適します
呼び寸法(mm)
125
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
395-6679
全長(mm)
125
質量(g)
105
寸法a(mm)
14.0
寸法b(mm)
14.0
切断能力(Φmm) 鉄線
0.9
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
寸法c(mm)
22.0