室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 斜めニッパー
550S斜ニッパ(二枚式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11065704
品番
550S-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。
細線切りに適します
呼び寸法(mm)
150
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
356-6935
質量(g)
140
寸法a(mm)
15.0
寸法b(mm)
17.0
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
寸法c(mm)
26.0