日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆片手ハンマー
防爆片手ハンマー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
360
呼び寸法
1/2
注文コード
11067244
品番
1/2
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム銅合金製の防爆商品です
全長(mm)
360
頭部長(mm)
80
呼び寸法
1/2
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
225