※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ピンチバー
防爆チッピングハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1/2
注文コード
11067323
品番
1/2
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム合金製の防爆商品です
全長(mm)
330
頭部長(mm)
140
呼び寸法
1/2
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
225