※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ピンチバー
防爆チッピングハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
3/4
注文コード
11067332
品番
3/4
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム合金製の防爆商品です
全長(mm)
330
頭部長(mm)
150
呼び寸法
3/4
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
340