インバーター発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11068041 品番EF2000IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥264,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良質な電気提供と快適性能

周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)6.0 用途緊急時からレジャーまで様々な用途に トラスコ品番466-4078 型式7CF1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×419×461 定格電流(A)(交流)20/(直流)8 乾燥質量(kg)32 連続運転時間(h)8.6〜5.0 交流定格出力(kVA)2.0 定格電圧(V)交流/直流100/12 騒音レベル(dB(A))54〜59(7m-4方向測定の平均値) エンジンオイル容量(mL)600 直流出力(並列時)出力/3.8kVA、電圧/100V、電流/38A グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする