EF2800IS インバーター発電機 YAMAHA(ヤマハ) 11068057

インバーター発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11068057 品番EF2800IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良質な電気提供と快適性能

周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12.7 用途緊急時からレジャーまで様々な用途に 仕様キャスター標準装備 型式7CHB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 定格電流(A)(交流)28/(直流)12 乾燥質量(kg)67(バッテリー含む) 連続運転時間(h)20.0〜7.9 定格電圧(V)交流/直流100/12 騒音レベル(dB(A))51〜57(7m-4方向測定の平均値) 交流定格出力(VA)2.8 エンジンオイル容量(mL)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする