DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の オイル・燃料系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ホース
DAYTONA(デイトナ)の ラジエーターホース
ラジエターホース 25mm ストレート300 73352
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11068246
品番
73352
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:73352
厚さ(mm)
ホース:4.2〜5.0
寸法(mm)
300
適合圧力(MPa)
0.3
外径(mm)
34.0
内径(mm)
25.0
注意
※ホースバンドは付属していません。
※ホースは多少曲がりますが、取り回しはホースが折れないよう無理のないように装着してください。
※装着する際は、ステンレスバンド等で確実に固定してください。
※エンジン冷却水専用ホースです。ガソリンホースとしては使用できません。