JL-150N ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11068251

ロングジョイント

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
全長(mm)150
内容量1個注文コード11068251品番JL-150N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。
先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。

全長(mm)150サイズ150質量(g)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-16
用途: 穴開け

ドリルやホールソーの延長で使用しています。すごく便利ですが精度が少し悪いようです。
本体の長さを変えるときに根元にあるロックを手前に引くとロックが解除されて伸縮できる仕組みですが、最後まで引っ張るとロックが解除されません。2ミリほど手前で止めるとフリーになって伸縮できます。
忙しい作業をしている時はイラつきます。

対象商品 : 10077557
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10077557
2014-08-20
用途: 電気工事
渡辺電気建設業・工事業

良好

対象商品 : 05848674
2011-11-09
用途: おもに小径の穴あけ
川口電気

便利な商品だが、思ったより早く壊れた。
商品の強度アップか、値下げのどちらかして頂けるといいなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 10077557
2012-08-18
用途: インパクトに

購入前に写真を見ると、インパクトに使えるかと思い購入したのですが ビット側はインパクト用のビットを差し込むだけでカチッとは止まりません フラップホイルを着けて使う場合パイプから抜くときにすぐ外れてしまいます 写真では判断できない部分なので文章で説明が欲しいと思います ましてや付属のビットはインパクト用の溝が有る物が付属しているのでソケットもカチッと入るものだと勘違いすると思います 1度使った瞬間にビットを止めるスプリング状のリングは外れゆるゆるになって使えなくなりました

6が参考にしています
MonotaROからの回答

御迷惑をお掛けして申し訳ありません。
インパクトに対応しているのは、
少し形状が異なりますが、LG-5000があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする