商品メイン画像

電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様同時破壊数:3.5インチHDD:1台、2.5インチHDD:2台(9mm厚まで)、光ディスク:3枚、MOディスク:1枚、フロッピーディスク:1枚2.5インチSSD:1台、M.2 SSD: 3枚、USBメモリー:4本、SDカード:6枚 付属品電源ケーブル、日本語マニュアル、プラスドライバー、六角レンチセット、HDD破壊ツール+トレイ(HDDU-03B)、SSD破壊ツール+トレイ(SSDU-03B) 注文コード11068368 品番STPN-30-HS(HDD+SSD破壊ツール)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
この商品は仕様・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。
こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。
オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。
商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。
1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔
2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断
3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット

仕様
同時破壊数:3.5インチHDD:1台、2.5インチHDD:2台(9mm厚まで)、光ディスク:3枚、MOディスク:1枚、フロッピーディスク:1枚
2.5インチSSD:1台、M.2 SSD: 3枚、USBメモリー:4本、SDカード:6枚
適合
記録媒体:3.5インチHDD/2.5インチHDD(厚さ:26mm以下)、光ディスク(CD/DVD/Blu-ray,8cm/12cm)、MOディスク、フロッピーディスク
2.5インチ以下の各種SSD(M.2 SSD※Type22110除く, mSATA SSD等)、各種フラシュメモリー(USBメモリー、SDカード、CFカード等)
方式
(破壊)HDD:4本のビットでプラッターに穿孔(2本に変更可能)
SSD:5ミリ間隔のブレードでSSD全体のメモリチップを破断
付属品電源ケーブル、日本語マニュアル、プラスドライバー、六角レンチセット、HDD破壊ツール+トレイ(HDDU-03B)、SSD破壊ツール+トレイ(SSDU-03B) 消費電力(W)動作時(平均):300 本体質量(kg)約18 安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410 機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンター ディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示 保証期間3年 加圧方式油圧式(電動) 動作破壊時:(音)約70db〜80db ※3 動作温度(℃)5〜45 動作湿度(%)20〜80 保存湿度(%)5〜95 保管温度(℃)-20〜55 最大荷重(t)12 入力電源(V)電源コンセント:AC100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする