両頭スタンダードビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11068391 品番 13-ASP 2x85mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ

トラスコ品番853-5790 材質特殊鋼 全長(mm)85 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11068382
2018-03-31
用途:
棚づくり等

ねじをなめにくく、とても品質が良いと思います。複数本組みでなく単品購入でき、価格も安いと思います。

対象商品:
11068391
2016-10-14
用途:
自転車の整備

自転車のディレイラー調整の時ベクトルスタビ―差替ドライバーの
交換用ビットとして使用しています。
本体に本品を差すと全長105mmとディレイラーの
調整に丁度良い長さになります。
付属していた45mmに別途購入した65mmと本品が有れば
調整に不自由はしないと思います。

対象商品:
11068382
2011-02-03
用途:
コーススレッド締め

価格以上の製品です。サンフラックは強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする