四角ビット 両頭バラ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11068452 品番13-FWP 2x110mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

信頼度の高い高品質鋼使用のビットです。
耐震用建築金具の取り付け用ビット

用途
2×4建築・輸入建築・家具関連
ACL床パネル固定用ビス
パーチクルボード調整用
筋カイプレート取付金具
鋼製束固定用金具
全長(mm)110 先端サイズ2 対辺(mm)約3.0 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11068477
2022-05-15
用途:
四角頭ネジの打ち込み

製品の精度に申し分なし。

商品も翌日に到着、モノタロウの仕事の早さにも申し分なし。

対象商品:
11068452
2020-08-11
用途:
デッキ用ビス

堅木用ビスの打ち込みとZ金具の固定に使用しました。欠けることなく使用出来ています。

対象商品:
11068461
2020-06-14
用途:
日曜大工
不動産業

価格で満足しています。両頭なので#2と#3ならなおよかった。

対象商品:
11068477
2014-11-20
用途:
Z金物のビス取付
社会福祉法人成寿会 様

羽子板ボルトのビス取付に使用しました。使いやすく仕事はかどりました。

対象商品:
11068443
2014-01-24
用途:
物置の改造など日曜大工
ファーム川端 様

日曜大工程度ですが、充電式のドライバなど数台ありますので、それぞれに先端をセットし利用しています。
ほとんどコーススレッドですが四角ビッドのものがありますので大変重宝しています。
プラスビットも消耗品ですから、絶えず予備として所有しています。ですから安くて丈夫な製品が求められます。

対象商品:
11068443
2013-12-16
用途:
木下地へのスレートの取り付け

溝が まだ 柔らかい感じ 回し潰れることがる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする