商品特徴
愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800441紳士大きめボタンのびのびストレッチパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11068639
品番
800441-11
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ストレッチ素材の伸びるパジャマ。目からウロコの着脱のしやすさです。
仕様
大きめボタン、ななめボタンホール、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
男性用