※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ マツダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11069493
品番
DS-0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
左右区別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レンズとフレームがセットになった商品です。
レンズ
DS-1168(赤)、DS-1170(橙)、DS-1172(白)
タイプ
右
電圧(V)
12
適合車種
タイタン 89y〜(低床)
パーツNo.
8BW1-51-150