ダイト
ダイトの ベッド関連
ダイトの 防水シーツ
介適防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11070809
品番
KB-145G グレー
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・肌触りの良いスムースニット生地。こだわりの2色展開。
・シワになりにくい素材。
・吸水性があり、水分をしっかりキャッチ。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(90℃)、吸水加工、防水加工
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリウレタンラミネート
色
グレー
サイズ(cm)
幅145×長さ90