ファセットケアクッション 通気タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11070888品番KG1505 グリーン
参考基準価格(税別)¥22,728販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・独自の六角形スリット構造が、座骨の圧力を分散します。
・体圧を分散しながらもしっかりと支えることができる車いすクッション。
・三層構造でクッション性の良さと底付感を軽減します。
・お手入れ簡単な防水タイプです。
★別売替カバー:有り

材質中材:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル・ポリウレタンフィルムラミネート、底面滑り止め部:ポリエステル・ポリウレタン加工グリーン質量(g)500サイズ(cm)幅40×長さ40×厚さ7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする