介援隊
介援隊の ベッド関連
介援隊の 防水シーツ
介援隊エコノミー防水シーツ スムースニットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11071071
品番
CX-05006 クリーム
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・小柄な方に最適なジャストフィットサイズ。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート
色
クリーム
サイズ(cm)
幅145×長さ70