画像準備中

ダブルマジックV綾風 1117 左足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11071965 品番 ネイビー M
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂 ネイビー サイズM サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ) 使用場所屋内
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする