F-502G 関数電卓 Canon 11072047

F-502G 関数電卓 Canon 11072047 F-502G 関数電卓 Canon 11072047

関数電卓

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11072047 品番F-502G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

189関数を搭載した入門機。

付属品ハードケース付 仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換 質量(g)114 電源CR2032×1 表示桁数10桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83.5×145×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11072047 F-502G 55608473 F-605G 関数電卓 Canon 関数電卓 Canon 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11072047
2016-12-02
用途:
手摺等製作する時に三角関数の計算をする
有限会社高橋製作所 様

この計算機がシンプルで1番使いやすかったのですが、なくなてしまったのが 残念です。

対象商品:
11072047
2016-04-27
用途:
図面からバラ図や寸法だしに使用

スタンダード式タイプの関数電卓でみっちり覚えてしまったので数値を出すにも指が勝手に動いてしまいます
なのでこの値段で購入できるのは有り難いです
キャノンの旧型のタイプと関数のテンキーボタンの位置が違うのが玉に瑕ですが
すぐに慣れると思います

対象商品:
11072047
2014-07-16
用途:
三角関数計算
有限会社佐藤金型 様

特に問題なく使えます。
文字も見やすいです。
計算式と答えの両方が表示されるとなお良かったです。

対象商品:
11072047
2014-01-21
用途:
計算

Canonのものなので使いやすい

対象商品:
11072047
2012-02-20
用途:
座標計算。

この電卓は、MRを押すと入力されてる数値が表示されるので助かります。(最近のは、表示されないで内部で計算されるタイプが多いいみたいです。)
これで2台目ですが、卓上で使用する大きめのサイズが欲しいです。

対象商品:
11072047
2013-01-17
用途:
日常の四則計算、物作り時の関数計算

メーカーがCanonと言う事で購入しました。使い勝手は普通と思います、電池交換もネジ1本外せば出来る様になっているのが良いですね。蓋というかカバーというか、開ける(外す)時にかなり固くて開け難いです。MADE IN CHINAなので、しょうが無いかと思っていますが。
取り説は1枚の用紙に印刷し折りたたんでありますが小冊子形式にして尚且つケースに収納出来たら良かったのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする