ワイヤー連結釘 カラーN釘

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11072187 品番FC-N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻

長さ(mm)50 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.75 表面処理着色(クロ) 適合規格JIS適合品 頭部径(Φmm)6.6 材質軟鋼線材 適合釘打機(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN50N、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN622、AN901、AN710H、AN910H 用途構造用合板、一般木材 形状スムース 入数1箱(250本x30巻入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2009-06-09
用途:
建築用

品質はJIS適合品であり、また、釘詰まりも無く良好。
価格も、安価で、いつもこの価格で買えるのは、うれしい。日中、作業で消化した分を、夜、発注すると2〜3日で届いているので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする