※サイズを選んで、オーダーできます。

4.5mm×50mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072259 4.5mm×50mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072259 4.5mm×50mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072259 4.5mm×50mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072259

【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

(154件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11072259 品番 4.5mm×50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。

表示文字数最大22文字 文字サイズ4号(4.5mm) 印面サイズ(mm)4.5×50 用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など 材質樹脂ゴム 全長(mm)60 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 印例社名ほか オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 154
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
伝票へ押印

安価で良い買い物でした。ゴム判はすぐに傷むものではありませんが、どうしても経年劣化は避けられません。今回新調したことで、日々の小さなストレスがぐっと減り、価格以上の満足感を得られました。

2025-10-29
用途:
住所判
建設業・工事業

事務所が移転となり、住所だけのハンコを作成しました。安価で、むらのない押印に満足してます。

1人が参考にしています
2025-12-15
用途:
領収書の宛名用

作成中の完成イメージ画像はありませんが、想像していたよりも良く、しかも早く届きました。

2025-12-16
用途:
氏名印

社員氏名印として使用しています。 
サイズ感は良いですが、確認不足で文字がかなり大きくなってしまいました

2025-08-04
用途:
繰り返し印字が必要な時に
有限会社依田被服 様

長い文字を繰り返す場合に、手書きだとミスすると時間が掛かるので、必要な文字だけ作りました。きれいに印字できるので当分はミスなく使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11072216
2025-06-12
用途:
店名の記入の省略に
卸売・小売業

今まで使っていた店名ゴム印が古くなり、使いづららくなっていたので、代わりに新しいものを作りました。スタンプ台(黒)も安く買えて良かったです。

2人が参考にしています
2025-07-16
用途:
事務作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

請求書等、事務書類作成時に使用します。前回作成したハンコも長く使えることに期待しています

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
従業員の氏名
建設業・工事業

8×40のサイズは珍しく、いつもこちらで注文します。
想像通りのものが届いてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする