※サイズを選んで、オーダーできます。

【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11072408 品番 4.5mm×50mm
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

表示文字数最大22文字 印面サイズ(mm)4.5×50 材質樹脂ゴム 全長(mm)60 エコマーク認定認定 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 印例社名ほか エコマーク認定番号18112002 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※「タテ」作成の場合は数字は漢数字となります。
※環境依存文字はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62555134
2025-11-17
用途:
柿の品種の明記
田中農園 様 (農・林・水産業)

化粧箱に品種名を明記するのにちょうど良いサイズです。
また、書体も多彩に用意されており希望の書体を選べます。

対象商品:
62554879
2025-12-26
用途:
のし袋に押す
天理教大福分教会 様 (サービス業)

前の物が字が崩れてきていた為、新しくして非常に良い

2025-05-11
用途:
封筒等に押印のため
四季防災館 様 (その他業種)

当館に横のハンコがあったのですが、縦のハンコがなく購入したものです。大きさも丁度よく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62553829
2023-09-01
用途:
スケジュール長のコマ番号に
マリノOAスクール 様 (サービス業)

いろいろ、無理なお願いを聞いていただき、ベストマッチな印鑑ができました。
手作業で描いていたのが楽になります。買ってよかった!!

対象商品:
62554836
2023-04-02
用途:
ハンコを押す

注文方法が簡単で価格がお安く早く届きました。手触りも良いです。

対象商品:
62554653
2022-04-25
用途:
金封作成時に使用します
株式会社平八 様 (卸売・小売業)

文字のバランスがどうなるのか、届いてみてのお楽しみでしたが、整っており、さっそく利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする