- キャップツール TIPTOP 11073562

- キャップツール TIPTOP 11073562 - キャップツール TIPTOP 11073562

キャップツール

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11073562 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤバルブのキャップを簡単に取り外します。(ISOホイール非対応)

幅(mm)23(グリップ部) 全長(mm)290 質量(g)112 タイプISOホイール非対応
注意
※ポリキャップ用です。
金属キャップや六角タイプには適合しない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11073562 - 75329676 CT-29 バルブキャップツール TIPTOP バルブキャップツール TIPTOP 1個 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073562
2021-12-02
用途:
車両の整備
松葉バーベキュー 様

他社の物と変わらない。初めての購入です。
又、購入したいと思います。

対象商品:
11073562
2020-02-27
用途:
後輪ダブルタイヤの内側のキャップ外し
小林燃料住宅設備 様 (建設業・工事業)

後輪ダブルタイヤの内側キャップは指で外しにくい。工具がないGSもあるので車に積んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
11073562
2019-09-14
用途:
空気圧を入れるときに使用
岩崎石油 株式会社 様

長さもキャップの開けやすさも問題なし。
ただ、開けたキャップが先端部分に残ってくれると助かる。
やり方の問題かもしれないですが、
ポロリと落ちて、ホイルの中に落ちてしまう時がある。

2人が参考にしています
2020-11-14
用途:
エア調整

いくら押し込んでも、キャップが全く保持されないので使う意味がない。

対象商品:
11073562
2018-11-16
用途:
トラックリアWタイヤ
有限会社DEED 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前ペンチロングL型で外していましたが。この商品だ助かりました。

対象商品:
11073562
2018-03-24
用途:
タイヤのエアー調整

先端の部分が、ただの金属の筒で、筒の内側が樹脂かゴムでできていれば使いやすいのですが。固くしまっているバルブキャップですとのキャップのギザギザの部分がつぶれるほど押し込まないと滑ってしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
11073562
2018-06-21
用途:
空気圧メンテナンス

手も汚れないし、キャップが外れて探すことも無くなって点検がとても楽になりました

対象商品:
11073562
2018-01-19
用途:
トラック後輪内側のエアー補充

普通と変りません、有っても無くても構いませんが 万一硬い時に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする