介援隊
介援隊の ベッド関連
介援隊の 防水シーツ
介援隊 エコノミー防水シーツ デニムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11073645
品番
CX-05007
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・価格を抑えた経済的なデニムシーツです。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、裏:ポリウレタンフィルムラミネート
色
デニム
寸法(幅W×長さL)(cm)
175×70