画像準備中

木目すくいやすい仕切りプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11073855 品番 NLPS1B ブラウン
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい!環境にやさしいバイオマス原料使用。
・返りが有りすくいやすい。
・すべり止め付きでしっかり安定。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可、消毒・漂白不可 材質ポリプロピレン、シリコーンゴム 形状 ブラウン 高さ(mm)37 質量(g)約263 短辺(mm)215 長辺(mm)280 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする