※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21mm×21mm 【名入れ】会社印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11074429 21mm×21mm 【名入れ】会社印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11074429

【名入れ】会社印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11074429 品番 21mm×21mm
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

請求書や領収書にお使いいただけるゴム印です。持ちやすい専用のプラスチック台木でお作りします。

表示文字数最大12文字 材質樹脂ゴム 全長(mm)60 材質(ケース)なし 書体印相体、篆書体、古印体 印面サイズ(mm)21×21 印例社名 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※文字バランス調整のため最後に「印」、「之印」を付け加えさせていただく場合がありますのでご了承ください。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074465
2023-09-02
用途:
任意団体の立ち上げ
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

あまり使用する機会は無いと思われる任意団体用に購入しました。もちろんこちらの指定通りに作って頂けました。使用についても特に問題はありません。

対象商品:
11074429
2023-02-26
用途:
必要十分
サービス業

個人事業主のハンコなら全く問題ありません。
カバーも付いていて、使いやすい

対象商品:
11074429
2022-04-12
用途:
団体活動を始めたとき、角印が必要でした。
みんなdeつくろう会 様 (教育・研究機関)

安価で初期費用が必要な時期でしたので助かりました。文字案があると良いと思いました。出来上がった時に、縦書きではなく横書きが良かったと思ったからです。代表者印の丸印も中もしましたが、印鑑箱の大きさなどを一緒にご提案いただけると良いと思いました。

対象商品:
11074386
2022-04-02
用途:
見積書等
建設業・工事業

早々に使用いたしました。
きれいに捺印でき大変満足しております。

対象商品:
11074386
2021-01-10
用途:
請求書、領収書作成時
サービス業

従前は認印を押していましたが、しっくり来ないので適当な所印を探していました。このゴム印は大き過ぎず小さ過ぎずちょうど良い大きさでとても気に入ってます。

対象商品:
11074386
2020-09-07
用途:
領収書用に使用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

領収書用に購入しました。
フォント等のこだわりがなければ、充分な商品だと思います。
唯一の不満点は、メーカー直送故か出荷後の追跡番号が、メール、ウェブに記載が無かったことです。
発送後の状況が確認出来ないので、少々不安になります。
この点は、改善を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする