画像準備中

ダブルマジックV綾風 1117

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11074537 品番 ワイン 3L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂 ワイン サイズ3L サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ) 使用場所屋内
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする